品番 : EA612TK-15
品名 : 8本組 [+ -]ドライバーセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ES 4620/4622/4632/8 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 8点 | (+)ドライバー | #1×80・#2×100・#3×150mm |
| (-)ドライバー | 3.5×75・4.0×100・5.5×100・6.5×125・8.0×150mm | トレーサイズ | 175×350×39(H)mm |
| 重量 | 770g | ||
| (-)3.5・4.0ドライバー以外は手元六角付 | |||
| DRALL+グリップのドライバーセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
