詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TK-17

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 4660/4665 VDE/6
<セット内容6点>
トレーサイズ 175×350×39(H)mm (+)絶縁ドライバー #1×80・#2×100mm
(-)絶縁ドライバー 2.5×75・3.5×100・5.5×125・6.5×150mm 重量 525g
1000V絶縁
DRALL+グリップのドライバーセット
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top