詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TK-20

品名 : 8本組 ポンチ・タガネセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 102/105/108/8
<セット内容8点>
トレーサイズ 175×350×33(H)mm コールドチゼル 175mm
センターポンチ 120mm 平行ピンポンチ φ2.5・φ3・φ4・φ5・φ6・φ8mm(L:150mm)
重量 900g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top