詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TK-4

品名 : 10本組/ 6 -15mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 14/10,6-15 MM
<セット内容10点>
トレーサイズ 175×350×39(H)mm サイズ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm
全長 125~215mm 材質 クロム合金鋼
重量 700g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

20,600 (税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/20 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top