詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TK-5

品名 : 8本組/16 -24mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 14/8,16-24 MM
<セット内容8点>
トレーサイズ 175×350×51(H)mm サイズ 16・17・18・19・20・21・22・24mm
全長 230~330mm 重量 1820g
材質 クロム合金鋼
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

29,800 (税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 21:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top