詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TK-8

品名 : 3/8"DRx1/2"DR [TORX]ツールセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES TX/32
<セット内容32点>
トレーサイズ 175×350×40(H)mm ソケット (3/8”)E8・E10・E12・E14(1/2”)E16・E18・E20
めがねレンチ E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24 ビットホルダー 1/4”・3/8”×1/4”・1/2”×5/16”
ビット (1/4”)T10・T15・T20・T25・T27・T30
(5/16”)T40・T45・T50
六角棒レンチ T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(44~76mm)
重量 931g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 10:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top