詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TL-1

品名 : 6本組 T型六角棒レンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 10768/6
<セット内容6点>
トレーサイズ 350×350×37(H)mm サイズ 3・4・5・6・8・10mm
軸長 150・200mm 重量 780g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top