品番 : EA612TM-2
品名 : 7本組 プライヤーセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ES 6501-6602/7A |
|---|---|---|---|
| <セット内容7点> | |||
| トレーサイズ | 530×350×40(H)mm | ペンチ | 180mm |
| ラジオペンチ | 200mm | ウォーターポンププライヤー | 240mm |
| グリッププライヤー | 250mm | 強力斜ニッパー | 160mm |
| 穴用スナップリングプライヤー | 180mm(φ19~60mm) | 軸用スナップリングプライヤー | 170mm(φ19~60mm) |
| 重量 | 2085g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
