詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TV

品名 : 122個組 航空機整備用工具セット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13214A WW
〈セット内容〉 122点(インチ) 片目片口スパナ(インチ) 3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8
ラチェットめがねレンチ(インチ) 1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16 (1/4)ソケット(12角) 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16
(1/4)ディープソケット(12角)(インチ) 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16 (1/4)ユニバーサルソケット(12角)(インチ) 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2
(3/8)ソケット(12角)(インチ) 1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1 (3/8)ディープソケット(12角)(インチ) 5/8・11/16・3/4・7/8
六角棒レンチ(インチ) 0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (1/4)ソケット(6角) 4mm
(3/8)エクステンションバー(クイックリリース) 76・240mm (3/8)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) 46mm
(3/8)ラチェットハンドル(クイックリリース) 193mm (3/8)スピーダーハンドル 408mm
1/4”ビット用ドライバーハンドル 190mm (1/4)エクステンションバー(クイックリリース) 54・150mm
(1/4)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) 38mm ソケットアダプター 凸3/8”sq×凹1/4”sq
凸1/2”sq×凹3/8”sq
凸1/4”sq×凹3/8”sq
(1/4)ラチェットハンドル(クイックリリース) 117mm (1/4)ビット用ラチェットハンドル 117mm
ビットアダプター 凹1/4”Hex×凹1/4”sq
凹5/16”Hex×凹3/8”sq
テーパーピンポンチ(mm) φ2.0×120
φ3.0×120
φ4.0×120
φ5.0×120
ピンポンチ(mm) φ1.4×82
φ2.8×97
(+)ドライバー #1×80mm
#2×100mm
#3×150mm
(-)ドライバー 5.5×1.0mm
8.0×1.2mm
フラットノーズプライヤー 200mm
先曲ノースプライヤー(45°) 170mm ウォーターポンププライヤー 240mm
ロッキングプライヤー 175mm セーフティワイヤーツイスター 230mm
ニッパー 160mm ナイロンハンマー 290mm(413g)
片口ハンマー 320mm(600g) シクネスゲージ 0.05~1.0mm
ハンドソー 250mm 折畳み式ケーブルナイフ 刃長90mm
けがき針 250mm マグネットピックアップ 500mm
ピックアップクロー 540mm ノギス 150mm
メジャー 3m LEDライト 170×40×35mm
重量 11.5kg
伸縮型サービスミラー
追加説明
カタログ価格

696,700 円(税抜)/ 766,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0372ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top