品番 : EA612TW
品名 : 98個組 工具セット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 806/9 TCS |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 98点 | 両口スパナ(mm) | 6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×19、20×22、24×27、 30×32 |
| 片目片口スパナ(mm) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 | (1/4”)ソケット(6角)(mm) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 |
| (1/4”)ドライバーハンドル | 150mm | (1/4”)T型スライドハンドル | 116mm |
| (1/4”)エクステンションバー | 54・150mm | (1/4”)ユニバーサルジョイント | 38mm |
| (1/4”)ビットアダプター | 25mm(凹1/4”Hex) | (1/4”)ラチェットハンドル | 117mm(22歯) |
| (1/2”)ソケット(6角)(mm) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32 | (1/2”)T型スライドハンドル | 300mm |
| (1/2”)エクステンションバー | 52・130・255mm | (1/2”)ユニバーサルジョイント | 71mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 263mm(36歯) | 六角棒レンチ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12 |
| (-)ドライバー(mm) | 0.6×75、0.8×100、 1.0×125、1.2×150 |
(+)ドライバー | #1×80mm、#2×100mm、 #3×150mm |
| ペンチ | 180mm | 穴用スナップリングプライヤー | φ19~60mm |
| 軸用スナップリングプライヤー | φ19~60mm | ニッパー | 180mm |
| ウォーターポンププライヤー | 240mm | バイスプライヤー | 250mm |
| 強力型ニッパー | 160mm | チゼル | 175mm |
| 平行ピンポンチ | φ6×150mm、φ6×175mm | ピンポンチ | φ3.4×100mm |
| ナイロンハンマー | 290mm(413g) | 先切ハンマー | 320mm(500g) |
| 重量 | 12.53kg | ||
| ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
323,500 円(税抜)/ 355,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0372ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
