品番 : EA612VA-1
品名 : 10本組 両口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 10/10,6-32 MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 10点 | トレーサイズ | 460×250×30(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | サイズ(mm) | 6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mm |
| 全長 | 140~300mm | 重量 | 1550g |
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
