品番 : EA612VA-4
品名 : 10本組 ナットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 240/10 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 10点 | トレーサイズ | 460×250×30(H)mm |
| 材質 | ステンレス | サイズ | 8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4” |
| 全長 | 121.4~238.5mm | 重量 | 2005g |
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,800 円(税抜)/ 119,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
