詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612VA-5

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS WT 40/4008/10/9
〈セット内容〉 39点 トレーサイズ 460×250×30(H)mm
差込角 1/4” ソケット(6角) 4・4.5・5・6・7・8・10・11・12・13mm
(+)ビット #1、#2×2本、#3 ポジドライブビット #1、#2×2本、#3
TORXビット T10・T15・T20×2本・T25×2本・T27・T30・T40 Hexビット 4・5・6mm
ラチェットハンドル 117mm ドライバーハンドル 206mm
エクステンションバー 54・150mm ビットアダプター 1/4”(Hex)×1/4”(sq)
重量 1120g
ユニバーサルジョイント
ビットホルダー
EA956A-61用トレイ付ツールセット
追加説明
カタログ価格

82,300 円(税抜)/ 90,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/13 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0378ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top