詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612VA-6

品名 : 7本組 プライヤーセット

モデルチェンジ内容

25/09/12 ●グリップデザイン変更(NO.56・57 963)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS WT 6501-6602/7-1
〈セット内容〉 7点 トレーサイズ 460×250×30(H)mm
ペンチ 180mm ラジオペンチ 200mm
先曲ラジオペンチ 180mm ニッパー 200mm
強力型ニッパー 160mm ウォーターポンププライヤー 240mm
ワイヤーツイストプライヤー 220mm 重量 1660g
EA956A-61用トレイ付ツールセット
追加説明
カタログ価格

93,800 円(税抜)/ 103,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0378ページ
モデルチェンジ品画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top