品番 : EA612VB-1
品名 : 18本組 片目片口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 13/18,6-24 MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 18点 | トレーサイズ | 460×250×60(H)mm |
| サイズ(mm) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 | 全長 | 105~280mm |
| 重量 | 1940g | 材質 | クロム合金鋼 |
| 12ポイント | |||
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
