品番 : EA612VB-2
品名 : 22本組 片目片口スパナセット(インチ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 13A/22 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 22点 | トレーサイズ | 460×250×60(H)mm |
| サイズ | 3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16” | 全長 | 95~300mm |
| 重量 | 2440g | 材質 | クロム合金鋼 |
| 12ポイント | |||
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,000 円(税抜)/ 102,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
