詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612VB-3

品名 : 20本組 ドライバー・六角棒レンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS WT 4622-4650
〈セット内容〉 20点 トレーサイズ 460×250×60(H)mm
(+)ドライバー #1×85、#2×100、
#3×150mm
(-)ドライバー 0.8×90mm、1.0×100mm、
1.2×125mm
TORXドライバー T10×80mm、T15×80mm、T20×100mm、T25×100mm、T30×115mm 六角棒レンチ(ボールポイント付) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
重量 1500g
EA956A-61用トレイ付ツールセット
追加説明
カタログ価格

64,300 円(税抜)/ 70,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top