品番 : EA612VB-4
品名 : 24本組 ドライバー・六角棒レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 4622-4650-1 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 24点 | (+)ドライバー | #1×85mm、#2×100mm、 #3×150mm |
| (-)ドライバー | 0.8×90mm、1.0×100mm、 1.2×125mm |
TORXドライバー | T10×80、T15×80、 T20×100、T25×100、 T30×115mm |
| 六角棒レンチ(ボールポイント付) | 0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8” | トレーサイズ | 460×250×60(H)mm |
| 重量 | 1610g | ||
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,800 円(税抜)/ 67,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
