詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612VB-6

品名 : 24本組 ドライバー・六角棒レンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS WT 4650-4665
〈セット内容〉 24点 (+)絶縁ドライバー #1×80mm、#2×100mm、
#3×150mm
(-)絶縁ドライバー 0.4×75mm、0.6×100mm、
1.0×125mm
TORXドライバー T10×80mm、T15×80mm、
T20×100mm、T25×100mm、
T30×115mm
六角棒レンチ(ボールポイント付) 0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8” トレーサイズ 460×250×60(H)mm
重量 1400g
EA956A-61用トレイ付ツールセット
追加説明
カタログ価格

54,500 円(税抜)/ 59,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 17:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top