詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612VC-2

品名 : 1/4"DR・3/8"DR ソケットレンチセット(インチ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS WT 40/45/46/37/14
〈セット内容〉 51点 差込角 1/4”・3/8”
(1/4”)ソケット(12角) 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” (1/4”)フレックスソケット 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”
(1/4”)ディープソケット 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” (3/8”)ソケット(12角) 1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”
(3/8”)ディープソケット(12角) 5/8”・11/16”・3/4”・7/8” エクステンションバー (1/4”)54・150mm、
(3/8”)76・240mm
ユニバーサルジョイント (1/4”)38mm、
(3/8”)46mm
ソケットアダプター 3/8”凸×1/4”凹、
1/2”凸×3/8”凹
ビットホルダー 25mm(1/4”×1/4”)、
32mm(5/16”×3/8”)
ビットアダプター 1/4”×3/8”
ラチェットハンドル (1/4”)117mm、
(3/8”)193mm
(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 117mm
トレーサイズ 455×240×30(H)mm 重量 2500g
EA956A-61用トレイ付ツールセット
追加説明
カタログ価格

252,200 円(税抜)/ 277,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0378ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top