品番 : EA612WL-1
品名 : [Hex Torx] キーレンチ(メジャー・マグキャッチ付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150140 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 9740 | 六角キーレンチ | 1.5×90・2×101・2.5×112・3×123・4×137・5×154・6×172・8×195・10×224mm |
| TORXキーレンチ | T8×90・T9×101・T10×112・T15×123・T20×137・T25×154・T27×172・T30×195・T40×224mm | マグキャッチ | 48mm |
| ポケット巻尺 | 3m | トレーサイズ | 172×392×30(H)mm |
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム | |||
| ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。 | |||
| 撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単 | |||
| 汚れに強いかつ衝撃対応 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| ボールポイント付(※T8~10は除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0396ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA573WF-290 : 1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(マルチカラー) |
| セット商品 | EA573TV-100 : T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
