品番 : EA613AD-40
品名 : 3/4" リアホーシングナットレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS351 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05㎜) | 適合サイズ | 六角二面:85~130㎜ 八角二面:90~125㎜ |
| サイズ | 197(W)×94(D)×96(H)mm | ケースサイズ | 245(W)×140(D)×110(H)mm |
| 総重量 | 4kg | ||
| 大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナットの締緩作業に | |||
| 六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状 | |||
| ナットの面をガッチリ保持し、工具が外れにくい構造。 | |||
| サイズ調整が簡単です。 | |||
| メタルケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
