詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AD-70

品名 : 65-135mm ハブナットレンチ

これ1本でトラック・バスのいろんな機種に対応できます

仕様

使用範囲 65~135mm くわえ部有効深さ 33mm
くわえ部厚み 5mm 全長 285mm
六角・八角兼用
追加説明
カタログ価格

7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0318ページ
ウェブカタログ画像
  • これ1本でトラック・バスのいろんな機種に対応できます。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top