品番 : EA613AJ-101
品名 : コントロールキャビネットキー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 900.V01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配電盤や配管、給水システムの施錠などに | 四角(凹) | 5・6・8mm |
| 三角(凹) | 9mm | かぎ型 | 3~5mm |
| 中央にある窪み | M24・28型 雄ねじ | 付属ビット | (+)#2、(-)1.0×6.5mm |
| 重量 | 37g | 材質 | 高性能ポリマー製 |
| ビットホルダーと精密ビット付きユニバーサルラックキー | |||
| マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 | |||
| 四角8mm部に差込角6.35mmビットが装着できます。 | |||
| 中央部は海外規格の蛇口にあるM24・28型の雄ねじに適合し、脱着ができます。 | |||
| 表面には滑り止め加工がそして角には面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 | |||
| 金属の代わりに高性能ポリマーを使用することで、非常に軽量かつ頑丈です。 | |||
| ストラップホール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611PA-2 : #2x25mm [+]ドライバービット |
| セット商品 | EA611PA-14 : 1.0x6.25/25mm [-]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
