品番 : EA613AJ-25
品名 : コントロールキャビネットキー
モデルチェンジ内容
26/01/28 四角凸の変更。旧:(4段)6・7・8・9mm、新:(5段)6・7・8・9・10mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 11 01 |
|---|---|---|---|
| 四角(凹) | 5・6~7・8~9・10~11mm | 四角(凸) | (5段)6・7・8・9・10mm |
| 三角(凹) | 7~8・9~10・11~12mm | かぎ型(ダブルビット) | 3~5mm |
| 半丸 | 6mm | 全長 | 95mm |
| 重量 | 135g | ビット差込六角対辺(マグネット付) | 1/4” |
| ビット | (+):#2、(-):1.0×7mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ |
| 建設技術(ヒーターおよび衛生設備、空調技術、電気技術)、ガスおよび水道設備の分野のロックシステムの操作に使用する多機能キー。 | |||
| 8アームバージョン | |||
| 2つのクロスキーから構成されており、マグネットによってコンパクトに連結されています。 | |||
| 分離することができます。 | |||
| キーとリバーシブルビットとは、頑丈なステンレス製ワイヤーロープでつながれています。(取り外し可能)) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2320ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
