品番 : EA613GB-30
品名 : 30mm 打撃スパナ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0806 |
---|---|---|---|
サイズ | 30mm | 厚み | 16×14mm |
全長 | 202mm | 重量 | 0.6kg |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0510ページ |
代替品
|