品番 : EA613GB-38
品名 : 38mm 打撃スパナ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0810 |
---|---|---|---|
サイズ | 38mm | 厚み | 20×18mm |
全長 | 231mm | 重量 | 1.2kg |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/25 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0510ページ |
代替品
|