詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XA

品名 : 20-165mm 3本組自在フックレンチセット

仕様

〈セット内容〉 3本組 ナット外径 20~42mm
45~90mm
95~165mm
全長 180~335mm 材質 特殊鋼
ツールポーチ付
追加説明
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0491ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ツールポーチ付

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top