詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XB

品名 : 20-155mm 4本組自在フックレンチセット

仕様

〈セット内容〉 4本組 ナット外径 20~35mm
35~60mm
60~90mm
90~155
全長 165~335mm 材質 特殊鋼
ツールポーチ付
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0491ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ツールポーチ付

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top