詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XH

品名 : 12-100mm 13本組フックレンチセット(ピン型)

仕様

ナット外径 12~14、16~18、
20~22、25~28、
30~32、34~36、
40~42、45~50、
52~55、58~62、
68~75、80~90、
95~100mm(13本組)
全長 110~280mm
材質 特殊鋼
ピン型
ツールロール付
追加説明
カタログ価格

33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0491ページ
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top