品番 : EA614BA
品名 : 15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナ
仕様
| サイズ | 5/16”・3/8”・7/16”・1/2” 9/16”・5/8”・11/16”・3/4” 13/16”・7/8”・15/16”・1” 1.1/16”・1.1/8”・1.1/4” |
全長 | 140~427mm |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 560×780mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 5.2kg | ||
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| デニムツールロール付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
