品番 : EA614BC-5
品名 : 15本組/ 7-22mm 片目片口スパナ
仕様
| サイズ | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm | 全長 | 132~298mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| フルポリッシュ仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| デニムツールロール付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,800 円(税抜)/ 71,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/16 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
