詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614H-100A

品名 : 7本組/ 8 -19mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 CS700P
サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm
(7本組)
全長 126~264mm
材質 構造用鋼 重量 700g
12ポイント
15°タイプ
スパナホルダー付
追加説明
カタログ価格

6,690 (税抜)/ 7,359 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/24 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0444ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top