詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HB

品名 : 3本組/8-12mm コンビネーションギアレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 RMR300
サイズ(mm) 8・10・12(3本組) 全長(mm) 140~172
重量(g) 150
ビニールバック入
12ポイント
メガネ部:正逆切替レバー付
13°オフセットで力が入れやすい
追加説明
カタログ価格

4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 02:26現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0444ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top