品番 : EA614HR
品名 : 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMQ700 |
|---|---|---|---|
| <セット内容>7点セット サイズ |
8・10・12・13・14・17・19mm 収納袋(布製)付 |
ポイント | 12ポイント |
| 全長(L) | 140~247mm | ヘッド部外径(D1/D2) | 16.2/16.4mm~39.3/33.7mm |
| ヘッド部厚み(T1/T2) | 4.1/6.5mm~8.3/11.2mm | 重量 | 960g |
| 特長 | ・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 ・薄型ストレートタイプなので、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 |
||
| 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適 | |||
| 通常のスパナに比べ構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
