詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-50

品名 : 3本組/10-14mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMA300L
サイズ(mm) 10・12・14 全長(mm) 315~405
材質 構造用鋼
12ポイント
ツールロール付
両ヘッドともに片面がオフセットしている為、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0445ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top