詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-71

品名 : 4本組/75゚ ラチェットメガネレンチ(深穴型)

仕様

メーカー TONE 型番 RM75A400
サイズ(mm) 8×10・11×13・12×14・17×19 全長(mm) 182~290
総重量(kg) 1.13
12ポイント
ロック式
左右切替式
75°タイプ
材質 構造用鋼
安全ロープ取付穴付(12×14サイズ以上)
ツールロール付
ヘッド部の角度が深い為、めがね部も厚い造りの深穴仕様
ポイント数 12
追加説明
カタログ価格

18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0445ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top