詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LW-8

品名 : 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型/ダブルラチェット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34408
対辺 8mm 全長 140mm
厚み 6.3×7.1mm 重量 52g
首振型
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
スパナ部もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
ヘッド部が180°稼動です。
抜き差しせずに連続作業が可能
サイズ ●サイズ(mm):8●全長(L;mm):140●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(A1;mm):6.3●メガネ部厚み(A2;mm):7.1
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 19:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA614LK-8
  • 品番

    EA614LK-8

  • コメント

    厚みが異なります。

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top