詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614ST-1B

品名 : 9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ 5.5・7・8・10・ 12・13・14・17 ・19mm(9本組) 全長 100~230mm
材質 クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:42現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0380ページ
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top