詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SV-30

品名 : 1・13/16"片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13A-1.13/16
材質 クロム合金鋼 サイズ(インチ) 1.13/16
全長(mm) 500 重量(g) 1343
厚み(mm) 13×20
12ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0380ページ

代替品

EA614BA-25
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top