品番 : EA614WG-120
品名 : 4本組/8-13mm コンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020228 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 6003 Joker | <セット内容> | 4本組 |
| サイズ×全長 | 8×115mm 10×125mm 12×148mm 13×160mm |
スパナ部幅 | 19mm 22mm 26mm 27mm |
| スパナ部厚み | 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm |
メガネ部幅 | 12.5mm 15mm 18mm 19mm |
| メガネ部厚み | 7mm 7mm 8.5mm 8.5mm |
重量 | 29g 39g 63g 74g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上) |
||
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディに作業ができます。 | |||
| 15°のふり幅で締付け作業ができるため狭所でも使用できます。 | |||
| スパナ部は12角仕様のためボルトやナットへのアクセスが容易です。 | |||
| 非摩耗素材を使用した収納ホルダー付きで持ち運びも便利です。 | |||
| メガネ部は15°のオフセット仕様。 | |||
| サイズ別に色分けされているので必要なサイズが探しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,420 円(税抜)/ 10,362 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614WG-8 : 8mm コンビネーションレンチ |
| セット商品 | EA614WG-10 : 10mm コンビネーションレンチ |
| セット商品 | EA614WG-12 : 12mm コンビネーションレンチ |
| セット商品 | EA614WG-13 : 13mm コンビネーションレンチ |
