詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615

品名 : 6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)

仕様

1.5mm厚 3×3.5・4×4.5・5×5.5・6×6.5mm 2.0mm厚 7×8・9×10mm
材質 クロムバナジウム鋼 全長 120(1.5mm厚)、125(2.0mm厚)mm
総重量 84g
薄型
ビニールケース付
追加説明
カタログ価格

9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0468ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top