品番 : EA615AD-10
品名 : 5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
仕様
| 〈セット内容〉 | 8×9・10×12 11×13・14×17 19×21mm (5本組) |
全長 | 110~175mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 材質 | カーボンスチール |
| 隙間など狭い箇所でのナット・ボルトの取付、取外しに便利な薄型スパナ5本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA615AD-13 : 8 x 9mm 薄口スパナ |
| セット商品 | EA615AD-14 : 10x12mm 薄口スパナ |
| セット商品 | EA615AD-15 : 11x13mm 薄口スパナ |
| セット商品 | EA615AD-17 : 14x17mm 薄口スパナ |
| セット商品 | EA615AD-18 : 19x21mm 薄口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
