品番 : EA615AD-9
品名 : 9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm (9本組) |
全長 | 67~97mm |
|---|---|---|---|
| 適合ボルト | M2~M6 | 材質 | マンガン鋼 |
| 狭い箇所のボルト(ナット)の着脱に、手軽に使えるミニレンチセット | |||
| ラジコン・プラモデルなどのホビーの組立・修理に | |||
| ※軽作業用ですので本締めには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

