詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AS

品名 : 10本組/8-27mm片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

仕様

サイズ(mm) 8・10・12・13・14・17・19・22・24・27(10本組) 全長(mm) 85~130
厚み(mm) 4~6 材質 スチール
共回り止スパナ
★デニムツールロール付
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0468ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top