品番 : EA615BF-103
品名 : 5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・11/16”×3/4”・13/16”×7/8”(5本組) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 146~273mm | 材質 | 工具鋼 |
| 手になじむ総研磨(フルポリッシュ)仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が施されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| デニムロール付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
