品番 : EA615BJ-105
品名 : 5本組/ 9 -21mm ナットレンチセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 9.0×11・10×12・13×14・15×17・19×21mm(5本組) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 151~200mm | 材質 | 工具鋼 |
| 6ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 配管途中の継手などのねじ回しに最適 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。 | |||
| デニム製袋付 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0017ページ 0391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
