品番 : EA615G
品名 : 7本組/5.5-19mm 両口スパナ
カタログ訂正
26/06/22 全長:104~264mm→104~194mm (No,57)(857)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS700P |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口スパナ7本組 | サイズ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm |
| 全長 | 104~194mm | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量 | 540g | ||
| 共回り止めなし | |||
| スパナホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

