品番 : EA615G-1A
品名 : 5.5x7mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS-5.507 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 5.5×7 |
| 全長(mm) | 104 | 重量 | 14g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2025/11/14 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
代替品
![]() |
|

