詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GC

品名 : 12本組/8-19mm 両口スパナセット(薄型)

仕様

メーカー TONE 型番 DSTO1200
サイズ(mm) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組) 厚み(mm) 3~4
全長(mm) 90~160 オフセット角(°) 15°×75°タイプ
重量 730g
両端のアングルが異なる為、様々な用途に対応
ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様
ツールロール付
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0443ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top